鈴木ブロンズ継手
銅合金 チーズ BC T4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:T4●面間寸法A(mm):97●縁外径(mm)Db:136●最小肉厚(mm)t:6●コード番号:303-0001284
アズワン品番
67-4857-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84096689
BC-6
¥
34,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材