鈴木ブロンズ継手
銅合金 ブッシング BC BU1-1/2x3/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BU1/2x1/8●頂部形状:6角●頂部対辺の径(mm)S:24●全長(mm)H:21●ネジ長さ(mm)E:15●コード番号:303-0001355
アズワン品番
67-4857-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84100758
BC-6
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材