鈴木ブロンズ継手
銅合金 ブッシング BC BU3x2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:U3x2●頂部形状:8角●頂部対辺の径(mm)S:95●全長(mm)H:44●ネジ長さ(mm)E:32●コード番号:303-0001362
アズワン品番
67-4857-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84079898
BC-6
¥
15,760
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材