鈴木ブロンズ継手
銅合金 プラグ BC P2-1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:P2-1/2●全高(mm)H:48●四角の二面巾(mm)S:41●頭部の高さ:18●コード番号:303-0001380
アズワン品番
67-4858-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84094704
BC-6
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材