鈴木ブロンズ継手
銅合金 ユニオン BC UE1
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:UE1●面間寸法A(mm):60●本体外径(mm)Db:44●ナット形状:8角●ナット対辺径(mm)N:61●ユニオンネジW外径×山/吋:W55×12●コード番号:303-0001337
アズワン品番
67-4857-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84077098
BC-6
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材