銅合金 ユニオン BC UE3/8

銅合金 ユニオン BC UE3/8 - 鈴木ブロンズ継手銅合金 ユニオン BC UE3/8 - 鈴木ブロンズ継手

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:UE3/8●面間寸法A(mm):43●本体外径(mm)Db:26●ナット形状:6角●ナット対辺径(mm)N:37●ユニオンネジW外径×山/吋:W32.5×12●コード番号:303-0001334アズワン品番67-4857-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84074718BC-6
2,380
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする