鈴木ブロンズ継手
銅合金 異径ソケット BS RS1/4x1/8
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RS1/4x1/8●面間寸法A(mm):23●六角対辺径(mm)S:17●外径(mm)D:14●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001312
アズワン品番
67-4857-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84092586
C3604
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材