銅合金 異径チーズ BC RT2x1-1/2

銅合金 異径チーズ BC RT2x1-1/2 - 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径チーズ BC RT2x1-1/2 - 鈴木ブロンズ継手

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:RT2x1-1/2●中心から端面までの距離L1(mm):52●中心から端面までの距離L2(mm):55●外径(mm)D1:69●外径(mm)D2:60●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001297アズワン品番67-4857-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84097924BC-6
10,360
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする