鈴木ブロンズ継手
銅合金 異径チーズ BS RT1/4x1/8
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RT1/4x1/8●中心から端面までの距離L1(mm):19●中心から端面までの距離L2(mm):19●外径(mm)D1:19●外径(mm)D2:19●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001285
アズワン品番
67-4857-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84101117
C3771
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材