鈴木ブロンズ継手
銅合金 異径ニップル BC RN1-1/4x1
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RN1-1/4x1●全長A(mm):54●角部形状:6角●対辺径S(mm):46●ネジ長さE1(mm):22●ネジ長さE2:20●コード番号:303-0001174
アズワン品番
67-4856-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84085218
C3604
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材