鈴木ブロンズ継手
銅合金 異径ニップル BC RN3/4x1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RN3/4x1/2●全長A(mm):45●角部形状:6角●対辺径S(mm):32●ネジ長さE1(mm):18●ネジ長さE2:16●コード番号:303-0001170
アズワン品番
67-4856-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84091195
C3604
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材