鈴木ブロンズ継手
銅合金 角ニップル BC 6N1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:6N1/2●全長A(mm):42●角部形状(mm):6角●角部対辺径S(mm):26●ネジ長さE(mm):15●コード番号:303-0001225
アズワン品番
67-4856-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84102438
BC-6
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材