鈴木ブロンズ継手
銅合金 角ニップル BC 6N1-1/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:6N1-1/4●全長A(mm):56●角部形状(mm):6角●角部対辺径S(mm):46●ネジ長さE(mm):22●コード番号:303-0001229
アズワン品番
67-4856-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84081998
BC-6
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材