鈴木ブロンズ継手
銅合金 角ニップル BS 6N1/8
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:6N1/8●全長A(mm):23●角部形状(mm):6角●角部対辺径S(mm):12●ネジ長さE(mm):9●コード番号:303-0001221
アズワン品番
67-4856-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84088770
C3604
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材