鈴木ブロンズ継手
銅合金 丸ニップル BC BN3
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BN3●全長(mm)A:78●ネジ長さ(mm)E:32●内径(mm)d:78●コード番号:303-0001163
アズワン品番
67-4856-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84103400
BC-6
¥
8,120
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材