銅合金 規格ロックナット BC LC1-1/4

銅合金 規格ロックナット BC LC1-1/4 - 鈴木ブロンズ継手銅合金 規格ロックナット BC LC1-1/4 - 鈴木ブロンズ継手

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:LC1-1/4●外径形状:6画●二面巾(mm)S:54●厚さ(mm)T:12●パッキン溝径(mm)d:50●パッキン深さ(mm)k:1.5●積算電量g:132●コード番号:303-0001405アズワン品番67-4858-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84074194BC-6
1,300
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする