鈴木ブロンズ継手
銅合金 長ニップル BC LN2x100L
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:LN2x100L●全長L(mm):101.6●ネジ長さE(mm):25●内径(mm)d:50●コード番号:303-0001218
アズワン品番
67-4856-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84100067
BC-6
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材