鈴木ブロンズ継手
銅合金 長ニップル BS LN1/8x125L
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:LN1/8x125L●全長L(mm):127●ネジ長さE(mm):9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001182
アズワン品番
67-4856-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84097425
C3604
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材