曜日別特売

銅合金 長ニップル BS LN3/8x38L

銅合金 長ニップル BS LN3/8x38L - 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BS LN3/8x38L - 鈴木ブロンズ継手

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:LN3/8x38L●全長L(mm):38.1●ネジ長さE(mm):13●内径(mm)d:12●コード番号:303-0001189アズワン品番67-4856-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84073984C3604
600
599
659(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする