鈴木ブロンズ継手
銅合金 変換継手 BS NJ3/8NS
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:NJ3/8NS●メスネジBf規格:3/8NPT●メスネジBf山数/吋:18●オスネジBm規格:3/8PT●オスネジBm山数/吋:19●全長(mm)L:32●六角外径(mm)S:22●コード番号:303-0001370
アズワン品番
67-4857-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84084195
C3604
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材