ICF114 6方クロス 3面回転

ICF114 6方クロス 3面回転 - コスモ・テックICF114 6方クロス 3面回転 - コスモ・テック

ICF 6方向クロス
超高真空対応
ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。

仕様●TYPE:ICF114●A(mm):114●C(mm):63.5●D(mm):60.2●L1(mm):86●材質:SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。アズワン品番67-9280-58内容量1個
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84073966ICF114SWXA
273,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする