コスモ・テック
ICF70/34 変換ティー 2面回転
ICF 異径変換ティー
超高真空対応
3方向のうち1方向がサイズの異なる変換ティー型
ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
仕様
●TYPE:ICF70/ICF34●A(mm):70●C(mm):42.7●D(mm):39.4●C1(mm):19.05●D2(mm):15.75●L1(mm):48●L2(mm):63●材質:SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番
67-9280-57
内容量
1個
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84097267
ICF70RTE34A
¥
53,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください