コスモ・テック
NW16 アウターセンタリング SUS/Viton/SUS
NW/KF センターリング
NW/KFフランジ(金属配管)用
内側のリングガイドでワンタッチ接続
アウターリング付きは高圧用途での使用が可能です。
仕様
●TYPE:NW16●A(mm):17●B(mm):16●E(mm):30●材質:インナーリング/SUS304、Oリング/バイトン、アウターリング/SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番
67-9280-48
内容量
1個
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84090669
NW16CRSVOA
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください