Loc-Line(ロックライン)
クーラントホース 1/2 ホースキット 330mm
金属加工における冷却用・給油/給水用ホースとして操作性・安全性・耐久性に優れています。
仕様
●キット内容:コネクタ3/8”・1/2”各1個、ホース140mm(6コマ)2本、ラウンドノズル1/4”・3/8”・1/2”各1個●素材:アセタール樹脂●耐温度性(℃):77℃●耐圧力性(Mpa):0.21(0.51)●流量(l/min):30●システム:1/2"
アズワン品番
67-5225-27
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84384294
50813
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください