Loc-Line(ロックライン)
クーラントホース 3/4 ホースキット 355mm
金属加工における冷却用・給油/給水用ホースとして操作性・安全性・耐久性に優れています。
仕様
●キット内容:コネクタ3/4”1個、ホース143mm(6コマ) 2本、ラウンドノズル5/8”・3/4” 各1個●素材:アセタール樹脂●耐温度性(℃):77℃●耐圧力性(Mpa):0.14(0.34)●流量(l/min):72●システム:3/4"
アズワン品番
67-5225-57
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84384364
60513
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください