曜日別特売

2枚刃アルミ加工用 ハイスKHAスーパースクエアエンドミルショット刃長 S 14mm

2枚刃アルミ加工用 ハイスKHAスーパースクエアエンドミルショット刃長 S 14mm - 三菱マテリアル

アルミニウム合金など溶着や切りくずづまりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に適したエンドミルです。
銅電極にも優れた切れ味を発揮します。
被削材:アルミニウム合金。

仕様●刃径(mm):14●刃長(mm):26●全長(mm):90●シャンク径(mm):16●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●原産国:日本●コード番号:114-6017アズワン品番68-0487-60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84384258S2SDAD1400
13,490
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする