三菱マテリアル
2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルショット刃長 S 9.6mm
太い柄径と最小の必要刃長を採用し切れ味と剛性に優れ、安定した切削により、仕上げ精度も良好です。
被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
仕様
●刃径(mm):9.5●刃長(mm):20.0●全長(mm):75●シャンク径(mm):12●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●原産国:日本●コード番号:110-1561
アズワン品番
68-0473-81
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84087939
2SSD0950S12
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください