曜日別特売

非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557333

非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557333 - OSG(オーエスジー)

非鉄加工に適した標準仕様です。
底面の加工面品位向上に効果的です。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。

仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):9●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●首下長(mm):18●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3718アズワン品番67-5561-16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84385624AE-TS-N 6X18
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする