非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557334

非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557334 - OSG(オーエスジー)

非鉄加工に適した標準仕様です。
底面の加工面品位向上に効果的です。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。

仕様●刃径(mm):8●刃長(mm):12●全長(mm):70●シャンク径(mm):8●首下長(mm):24●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3720アズワン品番67-5561-17内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84387198AE-TS-N 8X24
6,210
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする