アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 Φ2

アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 Φ2 - NS(日進工具)

アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。

仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778アズワン品番67-5562-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84386936AL3D-345 D2
5,025
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする