NS(日進工具)
樹脂用エンドミル クリアカット RSES230 Φ3X4.5X30
アルミなどの非鉄にも使用可能です。
被削材:樹脂、アルミ合金、銅合金。
金型及び部品の切削加工。
仕様
●刃径(mm):3●刃長(mm):4.5●全長(mm):80●シャンク径(mm):6●首下長(mm):30●原産国:日本●コード番号:148-2826
アズワン品番
67-5641-37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84390750
RSES230 3X4.5X30
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください