NS(日進工具)
無限コーティングSC用高能率"Z"エンドミル
不等分割、不等リードの採用、さらに刃部の剛性を高めた設計により、びびりを最大限に抑え、高能率加工を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼・プリハードン鋼。
仕様
●刃径(mm):3●刃長(mm):6●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●表面処理:無限コーティング●刃数:4●表面処理:無限コーティング●材質/仕上:超微粒子超合金●原産国:日本●コード番号:224-5942
アズワン品番
67-5622-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84389140
MSCZ440 D3X6
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください