2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M 0.3mm

2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M 0.3mm - 三菱マテリアル

1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用可能です。
ミラクルコーティングの採用でノンコート超硬エンドミルの5倍以上の長寿命です。
HRC50の焼き入れ鋼も削れます。
被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)

仕様●刃径(D):0.3●刃長(L):0.6●全長(L):38●シャンク径(d):3●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●原産国:日本●コード番号:114-8125アズワン品番68-0488-92内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84032736VC2MSD0030
10,730
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする