曜日別特売

ハイスドリル 61011

ハイスドリル 61011 - OSG(オーエスジー)

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
低炭素鋼(C~0.25%)、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)、高炭素鋼(C0.45%~)、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金、アルミ展伸材

仕様●表面処理:TiNコーティング●シャンク精度:h7●材質/仕上:コバルトハイス●原産国:日本●コード番号:822-2766アズワン品番67-5578-63内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84388117EX-GDN-1.1
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする