曜日別特売

9.0x500mm ストレートロングドリル HSS

9.0x500mm ストレートロングドリル HSS - エスコ

標準ねじれ角

仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:LSD9.0×500●材質:HSS(ハイス)●用途:鉄工用●刃先径:9.0mm●全長:500mm●溝長:200mm●先端角:118°アズワン品番68-1858-31内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376025EA824NG-9.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84376025EA824NG-9.050313892EA824NF-9.0EA824NG-9.0 9.0x400mm ドリルビット(ロング HSS) エスコ 503138929.0x400mm ドリルビット(ロング HSS)エスコ1個
13,200
税込14,520
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする