曜日別特売

ユーティリティテーブル 本体ホワイト 天板ナチュラル W1200D700H700

ユーティリティテーブル 本体ホワイト 天板ナチュラル W1200D700H700 - 井上金庫販売

ワークテーブルとしてもミーティングテーブルとしても、自由な発想で自分だけのコクピットが完成します。
会議・打ち合わせ・作業用に。

仕様●間口(mm):1200●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ホワイト●天板色:ナチュラル●タイプ:4脚テーブル●色:(本体)ホワイト、(天板)ナチュラル●耐荷重:約40kg●組立品●材質/仕上:天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装●耐荷重40kg以上では使用しないでください。●原産国:中国●コード番号:367-7812アズワン品番67-5565-40内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84112816BLG-W127 NA
23,880
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする