サイウィンド
サポートアーム 人工呼吸器回路保持
決めた角度や位置でそのまま固定、自由自在に動くフリーストップアームです。
アームは軽く動き、設置後に垂れ下がることはありません。
一回の動作で作業が完了できます。
ストレスのない、職場環境をおつくりします。
仕様
●水平時全長:110cm(アーム根元関節部中心からアーム先端まで)●アーム可動範囲●▼第1アーム(根元側)の可動角度:140度(垂直より後ろへ20度+垂直より水平へ90度+水平より下側へ30度)●▼第2アーム(先端側)の可動角度:180度●アーム耐荷重:500g●アーム取付物:呼吸回路●本体重量:1.8kg●回路保持用ホースハンガー付●アームロックレバー(第1及び第2関節のロック)はオプション●アーム取付用スタンド(スタンドクランプH及びスタンドクランプY )は別売
アズワン品番
68-0807-62
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068786
SYC-08MF-1D2A
¥
60,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください