スタンドクランプH サポートアーム取付

スタンドクランプH サポートアーム取付 - サイウィンドスタンドクランプH サポートアーム取付 - サイウィンドスタンドクランプH サポートアーム取付 - サイウィンドスタンドクランプH サポートアーム取付 - サイウィンドスタンドクランプH サポートアーム取付 - サイウィンドスタンドクランプH サポートアーム取付 - サイウィンド

クランプ上面には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。
サポートアームを取り付けて呼吸器や架台、またベッド脇のサイドレール(ホスピタルレール)に取り付けできます。

仕様●全長:7.5cm●幅:4cm●高さ:6.5cm●最大開口:3cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ●サイドレール挟み込み部厚み:1cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:340gアズワン品番68-0807-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84071814SYC-OK050H
20,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする