サイウィンド
スタンドクランプY サポートアーム取付
クランプ上面・側面・前面の3方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。
サポートアームを取り付けて机、ベッドの枠、支柱に取り付けできます。
仕様
●全長:9cm●幅:4cm●高さ:9cm●最大開口:5.2cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ×3●挟み込み部奥行き:4cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:420g
アズワン品番
68-0807-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067359
SYC-OK051Y
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください