サイウィンド
ホースハンガー 人工呼吸器回路保持 2個入
サポートアームに取り付けて呼吸回路を保持します。
仕様
●サイズ:横幅8cm×高さ9.3cm×奥行1.5cm●回路取付部内径:22mm、15.6mm、6mm●ハンガーの取付球:直径19mm●本体重量:20g●材料:PBT(G30%)●黒色
アズワン品番
68-0807-65
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84071446
SYC-OK030
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください