挟むローラーマッサージャー ピンク&ブラック 30個入

挟むローラーマッサージャー ピンク&ブラック 30個入 - 富士商

持ち手のグリップは握りやすく、力を使わなくても挟むだけでマッサージできます。
脚だけじゃなく腕や首裏など多数の箇所もマッサージが可能です。
ローラー部分の突起がほどよく刺激してくれます。

仕様●サイズ:約240×230×40mm●重量:約345g●材質:PP●包装状態:エアパッキン袋●保証書の有無:なしアズワン品番68-0846-54内容量1箱(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304099F11036
45,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする