レッツコーポレーション
アルコール検知器
PCと接続しデータ管理できるアルコール検知器
仕様
●検知範囲:0.000~2.000mg/L●動作温度:0~45℃●寸法:約120×57×27mm●アルコールセンサー種類:電気化学式
アズワン品番
68-1087-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84377389
L-ACCH
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください