サンコーインダストリー
クロメート カップスクリュー ナベ 4×12 180本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:12
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:367-6651
アズワン品番
68-0701-97
内容量
1パック(180本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84426434
30-00-NC00-0040-0120-02-190
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください