エスコ
215x250mm 消火器標識
壁面取付用標識
仕様
●サイズ(mm):215×250×0.5●表示内容:消火器・使用法●材質:硬質塩化ビニール●様式:片面印刷●仕様:非粘着
アズワン品番
67-4723-35
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84441134
EA983AF-141
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください