結一産業
新マイチューブ
マンション建築工事などで、バルコニーに溜まってしまう雨水の排水を目的とした補助アイテムです。
工具不要で作業員一人で装着・取り外し可能です。
仕様
●サイズ:Φ75専用●長さ(mm):970●材質:漏斗/鉄+PE、ホース:PE、T字金具:鉄●色:青●セット内容:Φ75専用漏斗・ホース・T字金具
アズワン品番
67-8192-33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84072180
-
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください