曜日別特売

ヘルシーレシピ いちごの葉 13g

ヘルシーレシピ いちごの葉 13g - ジェックスヘルシーレシピ いちごの葉 13g - ジェックスヘルシーレシピ いちごの葉 13g - ジェックスヘルシーレシピ いちごの葉 13g - ジェックス

パリパリの食感が楽しい♪
天然素材をそのままシンプルに乾燥させた、着色料・保存料不使用の安心して与えられるうさぎ・小動物おやつです。
イチゴの葉は、お茶や和漢植物として親しまれ、抗酸化作用が高いと言われているアグリモニインを含んでいます。
素材を持つ風味をそのままに、じっくりと低温で乾燥させました。

仕様●原材料:いちごの葉●保証成分:たんぱく質24.9%、脂質5.5%、粗繊維8.3%、灰分13.2%、水分6.1%●エネルギー:317.1kcal/100g●うさぎ・ハムスター等の小動物アズワン品番68-1404-75内容量1袋(13g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307599-
640
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする