曜日別特売

いちご好きのためのフルーツいっぱいグラノーラ 165g

いちご好きのためのフルーツいっぱいグラノーラ 165g - マルカンいちご好きのためのフルーツいっぱいグラノーラ 165g - マルカンいちご好きのためのフルーツいっぱいグラノーラ 165g - マルカン

いちごをたっぷりトッピング。
乳酸菌が腸内フローラを整え、おなかの健康を保ちます。
穀物発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。

仕様●原材料:穀類(大麦、エン麦、小麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、果実類(ココナッツ、バナナ、いちご、パイナップル)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、食物繊維(リグノセルロース)、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌、香料、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)、酸味料(クエン酸)●保証成分:粗たん白質6.3%以上、粗脂肪6.7%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分1.9%以下、水分11.9%以下●エネルギー:約379kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物●内容量:1袋(165g)●ペットフードです。アズワン品番68-1415-03内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302017ML-559
520
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする