曜日別特売

りんご好きのための フルーツいっぱいグラノーラ 165g

りんご好きのための フルーツいっぱいグラノーラ 165g - マルカンりんご好きのための フルーツいっぱいグラノーラ 165g - マルカンりんご好きのための フルーツいっぱいグラノーラ 165g - マルカン

2種のカットりんごと人気のフルーツをトッピング、りんご好きのための特別おやつです。
食物繊維と乳酸菌でおなかすっきり、毛玉ケアをサポートします。※食物繊維が豊富な全粒粉入りシリアルを使用しています。
乳酸菌が腸内フローラを整え、おなかの健康を保ちます。
穀物発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。

仕様●原材料:穀類(大麦、エン麦、小麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、果実類(りんご、バナナ、パパイヤ、キウイ)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、植物性油脂、食物繊維(リグノセルロース)、穀物発酵エキス、デキストリン、乳酸菌、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤(クエン酸)、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)●保証成分:粗たん白質7.6%以上、粗脂肪7.1%以上、粗繊維4.2%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.7%以下●エネルギー:約391kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物●内容量:1袋(165g)●ペットフードです。アズワン品番68-1414-76内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376637ML-511
520
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする