曜日別特売

ラビットナチュラス オールステージ 900g

ラビットナチュラス オールステージ 900g - 三晃商会ラビットナチュラス オールステージ 900g - 三晃商会ラビットナチュラス オールステージ 900g - 三晃商会ラビットナチュラス オールステージ 900g - 三晃商会ラビットナチュラス オールステージ 900g - 三晃商会ラビットナチュラス オールステージ 900g - 三晃商会ラビットナチュラス オールステージ 900g - 三晃商会

腸内環境からうさぎの健康を支える自然派フード!
動物栄養学の研究機関と連携して開発した、うさぎの健康を支える自然派メインフードです。
離乳期からシニアまで全年齢対応。
小麦粉不使用(グルテンフリー)。
保存料、着色料、無添加。

仕様●原材料:粗挽きチモシー牧草、糟糠類、アルファルファ牧草、脱脂大豆、大麦、オーツヘイ、モリンガ、クラフトオリゴ糖、乳酸菌、枯草菌、ミネラル(天然塩)●保証成分:粗タンパク質14.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維(ADF)26.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.3%以上●エネルギー:240kcal以上/100g●対象生体:うさぎ●※ペットフードですアズワン品番68-1070-42内容量1袋(900g)
注意
●※ペットフードです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84298709F621
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする