つぶつぶ素材 えん麦スティック 60g

つぶつぶ素材 えん麦スティック 60g - ハイペットつぶつぶ素材 えん麦スティック 60g - ハイペット

カリカリとつぶつぶ、異なる食感のおいしさ!
つぶつぶ食感のえん麦と牧草をミックスしたスティックおやつです。
チモシー、アルファルファと合わせたつぶつぶ素材にムキえん麦をたっぷり配合。
えん麦には、腸内細菌を活性化させる食物繊維や、ビタミン、ミネラルが含まれています。
グルテンフリー(小麦粉不使用)でお腹にやさしくヘルシーです。
スティックタイプなので、手で直接与えることができます。
カリカリかじって不正咬合ケア。
無着色。

仕様●原材料:コーンミール、えん麦、糟糠類、牧草(チモシー、アルファルファ)、グルコース、コーンスターチ、塩化ナトリウム●保証成分:粗たん白質9.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維8.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約325kcal/100gアズワン品番68-1403-35内容量1袋(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304424-
340
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする